※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昌栄産業
フレキシブルホース(ALLSUSニップル付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
10
25
32
50
20
10
40
8
15
全長(mm)
1900
1200
1400
1900
600
700
1300
1500
500
800
1700
1100
1800
400
1600
900
300
1000
2000
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04115321
品番
SY-3510SUS-1900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
両端にSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
1900
呼び径(B)
46089
接続ねじ
R3/8
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※パッキンは付属しておりません。