曜日別特売
H5410S-W-640 洗濯機パン(洗濯機用水栓付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03488331

H5410S-W-640 洗濯機パン(洗濯機用水栓付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03488331
H5410S-W-640 洗濯機パン(洗濯機用水栓付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03488331

洗濯機パン(洗濯機用水栓付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は色・使用地区など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
使用地区
一般地
注文コード
03488331
品番
H5410S-W-640
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
¥29,900

洗濯機水栓・洗濯機給水ホース付きの洗濯機パンです。
床下に洗濯機用水栓を設置する事により壁の水栓が不要となるため、場所を取らず見た目がスッキリします。
洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。
万一ホースが外れても給水が自動で停止するオートストッパーが付いています。
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができて便利です。排水トラップは別売です。

使用地区
一般地
色
ホワイト
付属品
洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
仕様
排水トラップは別売。(SANEI製H5554W-50、H5555W-50)
材質
(洗濯機パン)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
(4点)200
外寸(mm)
640×640
注意
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする