曜日別特売
06600 ストレッチフーディー シンメン 02768749

06600 ストレッチフーディー シンメン 02768749
06600 ストレッチフーディー シンメン 02768749
06600 ストレッチフーディー シンメン 02768749
06600 ストレッチフーディー シンメン 02768749
06600 ストレッチフーディー シンメン 02768749
06600 ストレッチフーディー シンメン 02768749

ストレッチフーディー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・色など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
3L
色
エイジングカーキ
注文コード
02768749
品番
06600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

高密度軽量ニットボンディングにUVカット、撥水、透湿などの快適性を高める機能を凝縮させたストレッチフディー。別売りの06602のストレッチジョガーとセットアップできます。防水(5000mm)透湿度(10,000g/m2・24h)耐久撥水・防汚(50回洗濯対応)

色
エイジングカーキ
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
89
材質
ポリエステル100%
サイズ
3L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする