曜日別特売
07612 ハイブリッドライトパンツ シンメン 02768539

ハイブリッドライトパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・ウエスト・サイズなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ディープネイビー
ウエスト(cm)
92~100
サイズ
3L
注文コード
02768539
品番
07612
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

保温性が求められる部分に防風の軽量中綿キルトパーツを配置し、耐久性に優れ、裏ドビーで肌離れもいい4WAYストレッチを可動性が求められる部分に融合させたスタイリッシュなハイブリッド軽防寒カーゴパンツ。シリーズでジャケット・ベストもあり。

色
ディープネイビー
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~100
渡り(cm)
36
材質
ポリエステル100%
サイズ
3L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする