曜日別特売
07610 ハイブリッドライトジャケット シンメン 02768049

ハイブリッドライトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・胸囲など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
118
注文コード
02768049
品番
07610
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

保温性が求められる部分に防風の軽量中綿キルトパーツを配置し、耐久性に優れ、裏ドビーで肌離れもいい4WAYストレッチを可動性が求められる部分に融合させたスタイリッシュなハイブリッド軽防寒ジャケット。シリーズでベスト・パンツもあり。

色
ブラック
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
材質
ポリエステル100%
サイズ
L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする