住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
2.4
形状
菱形頂角[C]
注文コード
02550708
品番
CNMG250924N-ME AC4115K
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
高送り加工において切れ味と強度を両立した、粗加工ブレーカ
用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
形状
菱形頂角[C]
切刃長さ(mm)
25.8
内接円(mm)
25.4
コーナー半径(mm)
2.4
穴径(mm)
9.12
被削材
K(鋳鉄)
精度
M
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
ME
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.2
材種
AC4115K
ブレーカの有無
両面
インサート厚さ(mm)
9.52
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G