工具の通販モノタロウ › パレットトラック › ハンドルパレットトラックスケールの特徴

ハンドルパレットトラックスケールの特長

1台で搬送・計量が行えるはかり付のハンドパレットトラックです。

ハンドルパレットトラックスケール
特長
  • 左記4ヵ所の測量ポイントに荷重がかかることにより、正確な重量が計れます。
  • 産業・一般廃棄物を収集して、ゴミステーションに搬送中に計量することが可能です。
    搬送中に計量
フォーク寸法の見方
フォーク寸法の見方

取引証明(商取引・証明行為)使用について

私たちの身の回りにある計量器のなかで、商店で使われるはかり、ガス・水道・電気メーター、健康状態をチェックするのに必要な体温計など、18種類のものを特定計量器(計量法第2条第4項)と定めています。特定計量器は、国などの公的機関などで正確かどうか検定を受けます。合格したものには「検定証印」か「基準適合証印」が付けられます。商取引や証明行為に使用する計量器は、この検定証印(基準適合証印)の付されたものでなければいけません。
※商取引とは…計った「重さ」に対して売買を行うことです。

パターン幅
  • 運搬物の最大重量(kg)を確認してください。
  • すくい上げる平パレットの形状を確認してください。(片面使用型、スキッド型、両面パレット型)
  • すくい上げる平パレットのサイズを確認してください。
  • フォーク最低対地上高(mm)を確認してください。
  • 取引証明には使用できないので注意してください。

『運搬機器』に関連するカテゴリ