工具の通販モノタロウ › ハンドリフター(ハンドリフト 等) › フォーク式リフト・ハンドリフターの特長

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長

昇降するフォークで荷物をすくい上げて運搬する省力機器です。

テーブルリフト
特長

取り回しの軽い軽量タイプ(女性や高齢者に最適)から最大能力1000kg、最高位2500mm、ステンレス製など多種多様なものがあります。
寸法、使用例

手動油圧式と電動油圧式(バッテリー式)

手動油圧式 手動油圧式

取り回しがよく、価格がお手頃です。

電動油圧式(バッテリー式) 電動油圧式

重量物や高揚程に最適です。

車輌型フォークリフト

使用例
特長
  • 広い工場、倉庫での距離運搬に。
  • 時間の短縮にもつながります。
確認
  • 路面の状況を確認してください。
  • 運転姿勢(立式または座式)を確認してください。
  • 運搬物の最大重量(kg)を確認してください。
  • 運搬物の大きさ(mm)、重心を確認してください。
  • フォーク利用高さ(昇降範囲)(mm)を確認してください。
  • 昇降および走手動・電動を確認してください。
  • 構造上フォークの昇降範囲が広いため、無負荷時の早送り装置付オプションもあります。
  • 運搬物の形状により、フォークの形状やアームの幅延長などの改造も可能です。

『運搬機器』に関連するカテゴリ