工具の通販モノタロウ › ピッチフォーク・フォーク › ホーク・草削・レーキの特長と選定ポイント

草刈・除草用品の種類

土・農作業で使用する集草作業用の道具です。

使用例

ホーク

ホーク
特長
  • 刈り取った雑草を集めることができます。土を起こすのにも使用できます。畜産・酪農業における牧草の扱いや、堆肥用としても使えます。通常4本もしくは5本爪が一般的です。近年では、溶接されていないタイプのワンピースホークが爪が折れにくく曲りにくいのでよく使われます。

草削

草削
特長
  • 雑草を土ごと削り取ることができます。通常鍛造品の物が多く、刃先が鋭く切れ味も良いので刃物としての扱いが必要です。
  • 用途により様々な形があります。
  • 鍛造品の鋼付のものは、長持ちする傾向があります。

レーキ

レーキ
特長
  • 土木工事では道路舗装など、農事用としては田畑をならしたりするのに使用します。
  • 通常爪付の物は物を集めたり、砂利をならしたりします。板状のものは土の表面を平らにするために使用します。
  • 材質は鉄製・木製・アルミ製・ステンレス製と様々なものがあります。
  • 用途・目的に合わせて、タイプ(種類)を選んでください。
  • 先端形状・柄の長さ(mm)を確認してください。

『土農具』に関連するカテゴリ