工具の通販モノタロウ › ホース › ホースの特長

ホースの特長

散水用や工場設備などのエア・水配管など様々なところで使用されてます。

ホース
特長
  • 農・園芸用ホース:庭園、農園の各種散水、農業機械組み込み・農薬散布などに使用します。
  • 工業用ホース:工場設備配管・各種機械組み込み用などに使用します。
  • 土木・配管用ホース:土木工事の送排水作業、灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用します。
  • 食品用ホース:各種食品、飲料などの輸送用配管などの使用します。
    使用例
各性能による特長例
  • 柔軟性
  • 柔軟性
  • ・配管時の取り回しが容易です。
    ・金具の挿入・取付が容易です。
    ・金具との気密性が高く、流体漏れを防ぎます。
  • 耐油性
  • 耐油性
  • ・柔軟性が長持ちし、ホースの取り回しが容易です。
    ・ホースの硬化、ひび割れなどによる流体漏れを防ぎます。
    ・金具との気密性が長く保たれ、流体漏れを防ぎます。

  • 耐スパッタ性
  • 耐スパッタ性
  • ・火花に強く長持ちします。
    ・補修の手間を防ぎコストを削減できます。
    ・流体漏れによるトラブルを防止します。
  • 耐圧性
  • 耐圧性
  • ・流体の圧力による破裂を抑制します。
    ・安全な作業環境を確保します。

  • つぶれ強さ
  • つぶれ強さ
  • ・扁平しにくく、曲げ半径が小さくとれます。
    ・外部からの応力に強く、スムーズな流体輸送を可能にします。
    ・つぶれにくく、金具付近での折れを防ぎます。
  • 耐キンク(ねじれ)性
  • 耐キンク(ねじれ)性
  • ・流体がスムーズに流れ、作業効率がアップします。
    ・折れぐせがつきにくく、耐久性がアップします。
    ・不意に流体が止まることを防止しトラブルを防ぎます。
注意事項
最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホース・チューブの性能を低下させ、ホース・チューブの耐用期間を短くします。
ホース・チューブの使用前には、必ずねじれや折れた箇所がないかご確認ください。
  • ホース・チューブの内径×外径(mm)と長さ(m)と使用圧力(MPa)を確認して選定ください。
  • ホース・チューブは周囲温度、液体温度により大きく影響を受けます。温度、流体に応じたホースをご使用ください。

『コンプレッサー・空圧機器・ホース』に関連するカテゴリ

『ホース』に関連するカテゴリ