工具の通販モノタロウ › 吊・支持金具 › 配管支持金具の種類と特長

配管支持金具の種類と特長

配管を支える金具です。

Uボルト

Uボルト

使用する管の種類と管の外径(φ)を確認してサイズを選んでください。
●PC管(プレストレストコンクリート管)
●SGP管(配管用炭素鋼管※通称ガス管)

    特長
    • 配管支持金具として、最も古くからのスタンダードな振れ止め金具です。

ねじ込みT字脚

ねじ込みT字脚
    特長
    • 羽子板ボルトなどと組み合わせて使用します。取り付けには木ねじ、またはビスなどを使用してください。

羽子板ボルト

羽子板ボルト
    特長
    • 縦方向へ走る配管を支持するために、吊りバンドと組み合わせて使用します。総ねじ加工のため施工中に切断でき、サイズを調節することができます。

T字脚

T字脚
    特長
    • 壁面の配管を固定するのにバンドとうまく組み合わせると有効に利用できます。高さ(mm)の確認をしてください。

吊りバンド

吊りバンド
    特長
    • 主に縦配管に使用されます。組み式なので両方向へ広がります。

自在ベース型吊りバンド

自在ベース型吊りバンド
    特長
    • 天井から支持する吊りバンドとして使用します。パイプを固定したり、自在に動かしたりできます。

防振ゴム付吊りバンド

防振ゴム付吊りバンド
    特長
    • 吊りバンドの内側に合成ゴムパットを装着した屋内配管用の吊りバンドです。ブレを抑えたい時に使用します。

防振ゴム付立バンド

防振ゴム付立バンド<
    特長
    • 基本的に立て管の振れ止め支持として使用するバンドです。
    • 蝶番式なので両方向へ広げやすいです。

吊り金具用ワイヤ

吊り金具用ワイヤ
    特長
    • 吊りボルト施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。

配管支持用アングル

配管支持用アングル
    特長
    • 溶接不要で現場でカットするだけでボルトで組めます。
  • 配管の太さや固定(支持)位置の距離などを確認して支持金具を選んでください。
  • 金具サイズを確認してください。

『配管・水廻り設備部材』に関連するカテゴリ

『吊・支持金具』に関連するカテゴリ