工具の通販モノタロウ › 油圧式工具 › 油圧式圧着工具の種類と特長

油圧式圧着工具の種類と特長

手動油圧式圧着工具

圧着端子と電線に圧力をかけて接続する工具です。

手動油圧式圧着工具
特長
  • はんだ付けによる方法に比べて、施工時間が短くできます。また作業には電気工事士の資格が必要です。
  • ヘッドが180度回転し、ヘッドの位置の調整がスムーズにできます。
  • 油圧ポンプ内蔵型で、手動で作動させることにより圧着力を得る構造です。
  • メンテナンスは年に一度オーバーホール(整備)すると、安全に圧着ができ、故障が少なくすみます。

電動油圧式圧着工具

電動油圧式圧着工具
特長
  • 油圧ポンプおよびモーターが内蔵され、電動で作動させることにより圧着力を得る構造です。
  • 圧力がかかってない状態でヘッドの部分が180度回転し、ヘッドの位置の調整がスムーズにできます。
    図
確認箇所
  • 用途に合わせて、手動式か電動式かを確認してください。
  • 圧着端子の種類を確認してください。(端子がJIS規格品とそうでないものがあり、専用工具が必要な場合があります。)
  • 圧着端子の電線サイズ(mm2)を確認してください。

『電設工事関連』に関連するカテゴリ