工具の通販モノタロウ › Lクランプ/F型クランプ › L型クランプの種類と特長

L型クランプの種類と特長

L型クランプ(スタンダードタイプ)

工作物の加工時に工作物を挟み、締めつけて固定する工具です。

L型クランプ(スタンダードタイプ)
特長

スライドアームを上下させることにより、口開き調整が簡単に行えます。
使用例

L型クランプ(強力タイプ)

L型クランプ(強力タイプ)
特長

T型ハンドルを装着しており強い締め付けが可能です。
使用例

L型クランプ(ワンタッチタイプ)

L型クランプ(ワンタッチタイプ)
特長

ラチェット構造になっており締め付けハンドルを引張ることで材料を固定します。
使用例

確認箇所
  • 最大有効口開き(mm)、フトコロ深さ(mm)、全長(mm)を確認してください。
  • 重量(kg)を確認してください。
  • 加工する材料(木工、板金、鉄鋼、銅など)を確認してください。

『クランプ』に関連するカテゴリ