工具の通販モノタロウ › 除電器(静電気除去装置) › 静電気除去装置の種類と特長

静電気除去装置の種類と特長

製造現場でその工程によって品物に発生する静電気を中和する装置です。

静電気除去装置
特長
  • 電子デバイスの除電やプラスチック部品の除電に使用します。
  • 静電気による製品の破壊や異物付着を防止します。
  • イオンで静電気除去。

ブロア型
静電気により付着したゴミの除去などを行う除電・除じん機です。
設置型
横型で広範囲の除電や組立ライン用に適しています。
静電気除去装置

除電機の代表的なイオン発生法
  • 高周波方式
  • 高周波方式
  • 周波数が高く、イオンをバランスよく多量に発生させることができます。使用電圧も低く、静電気破壊に弱いものでも、比較的安心して使用できます。
  • 交流方式
  • 交流方式
  • プラスイオン、マイナスイオンを1つの放電針から交互に発生させます。主にプラスチック製品などで使用されます。

直流方式

直流方式

プラスイオンの出る放電針とマイナスイオンが出る放電針があり、領域によっては除電効果が得られないおそれがあります。交流式に比べてより遠方の除電に適しています。

静電気によるトラブル

  • 半導体、フィルム、成型品などに汚れが付着し製品劣化。
  • フィルムの装置への巻き付き、はく離不能などによる作業能率低下。
  • ICや基板などの電子部品製造工程での不良発生。
  • 各種センサーの誤作動。
  • 有機溶剤やガソリン、粉体などの着火火災。
  • 静電気により、どのようなトラブルや不良が発生し、どのように改善したいか確認してください。
  • 除電対象物の大きさや、どのような製品か作業状況を確認してください。
  • 可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所、着火、爆発の恐れのある場所では使用できません。
  • 選定・設置方法で判らないことがあれば、メーカーに相談することをおすすめします。

『静電気対策用品』に関連するカテゴリ

『除電器(静電気除去装置)』に関連するカテゴリ