工具の通販モノタロウ › スプロケット・アイドラー › スプロケットの特長と寸法の見方

スプロケットの特長と寸法の見方

チェーンと組み合わせて動力を伝える歯車です。

スプロケット
特長
  • スプロケットはローラーチェーンとセットで使用され、スプロケットが回り、チェーンによって動力が伝達されます。
  • 歯先の色が違うのは、焼き入れをして硬くしているからです。
  • スプロケットの形状にはボスの有無があります。
    ①A型(ボスなし型)
    ②B型(片ボス型)
    ③C型(両ボス型)
    スプロケット
寸法について

スプロケットには、以下の寸法があります。

スプロケット
  • 外径(Do)
  • ピッチ径(Dp)
  • 歯底円直径(Db)
  • 歯底距離(Dc)
  • 総幅(BL)
  • ボス径(BD)
確認箇所
  • チェーンの番手No.を確認してください。
  • スプロケットの形状を確認してください。
  • 歯数を確認してください。
  • 穴径(mm)を確認してください。
  • 用途に合わせて材質を選んでください。(樹脂・鉄・ステンレスなど)
  • メーカーにより別注品対応もできますので確認してください。(軸穴径、キー溝、タップ穴など)

『伝導部品』に関連するカテゴリ