工具の通販モノタロウ › 樹脂/プラスチック › 樹脂コートベアリングの特長と用途

樹脂コートベアリングの特長と用途

樹脂コートベアリング

ベアリングの外輪に樹脂を成形した静穏性の樹脂ローラーです。

樹脂コートベアリング
特長
  • 輸送用のローラーとして仕分装置のガイドローラーや立体駐車場・駐輪装置のガイドローラー、走行ローラーとして様々な装置に使用されています。
  • 騒音、振動の低減に優れています。
  • 特殊対応品として、エスカレーターのステップの姿勢を制御するローラーとしても使用されています。イメージイラスト
使用上の注意
使用上の注意
用途
  • 自動仕分装置(ソーター)、事務書類搬送装置、その他搬送機器
  • チェーンコンベア装置、自動組立ライン装置、垂直搬送装置
  • エスカレーター、立体駐車場、駐輪装置、自動ドア(特殊対応品)
  • 医療機器、障害者など補助器具
  • ドア開閉装置
ベストローラーの回転・荷重別選定表
●軽荷重用/回転・荷重別選定表

単位:N(ニュートン)

 サイズ
回転rpmφ20φ25φ30φ35φ40φ45φ50φ55φ60φ65φ70φ75φ80
3006393167225314402470510539588637764850
4005886137186255323372412441490539637719
5005579108147196245274314343392441510589
●重荷重用/回転・荷重別選定表

単位:N(ニュートン)

 サイズ
回転rpmφ30φ35φ40φ45φ50φ55φ60φ65φ70
3003884386027318421014106011651306
40035240154866776592196210621202
5003033474745796607948299181050

1N=0.1019kgf

  • 外径寸法(mm)を確認してください。
  • 軽荷重用か重荷重用かを確認してください。
  • 内輪突出部を確認してください。(なし、片側のみ、両側)
    ※耐荷重は使用条件(衝撃、偏荷重、温度、湿度、路面状況など)により大きく変化します。
  • 使用ベアリング型番を確認してください。
  • 総幅を確認してください。(ウレタン部幅、ベアリング内輪突出部含む幅)

『ベアリング(軸受)』に関連するカテゴリ

『樹脂/プラスチック』に関連するカテゴリ