工具の通販モノタロウ › 汎用管継手 › チューブ継手の種類と特長

チューブ継手の種類と特長

メイルコネクター(ニップル)

着脱ができて流体通路があるチューブ間や機器とをつなぐ金具です。

メイルコネクター(ニップル)
特長
  • ワンタッチで着脱可能です。
  • チューブに差し込むだけで固定保持ができ、気密性に優れています。チューブを離脱する場合も、リリースリングを押しながらチューブを抜くと簡単に外せます。
  • 金属・樹脂タイプがあります。

エルボ

エルボ
特長
  • チューブ配管を直角に曲げて配管します。
  • シーベル機能
    ねじを締め付けた後、方向を自在に動かせる機能がついたものもあります。

ユニオン

ユニオン
特長

チューブ同士をつなぎ合わせる継手です。
チューブの延長時に重宝します。

差し込み構造
差し込み構造

ブランチ

ブランチ
特長

2方向に枝分けを行う継手です。直角T型やY方向もあります。

レデューサ

レデューサ
特長

レデューサを差し込めば、1〜2段階、継手に取り付けるチューブサイズをダウンすることができます。

スピードコントローラ

スピードコントローラ
特長

エアシリンダーなどへの流量調整によってスピード調整を行います。

  • メーターアウトタイプ
    空気が出ていく側(排気)の空気を制御して空気量を調整します。
  • メーターインタイプ
    空気が入ってくる側(吸気)の空気を制御して空気量を調整します。

プラグ(ブラインドプラグ)

プラグ(ブラインドプラグ)
特長
  • 増設用などすぐに使用しない場合に継手に直接差し込み、エア漏れなどを防ぎます。
  • 継手に差し込むだけで使用できます。
  • チューブ外径(mm)を確認してください。
  • 取付形状を確認してください。(ストレート型やL型、T型など)
  • 継手形状を確認してください。
  • 継手の材質を確認してください。
  • ねじサイズを確認してください。

『コンプレッサー・空圧機器・ホース』に関連するカテゴリ

『汎用管継手』に関連するカテゴリ