工具の通販モノタロウ › 水分計 › 水分計の種類と特長

水分計の種類と特長

水分計

木材、モルタル、紙などの水分を測定します。

直流電気抵抗式
水分計
特長
  • 電気式水分計は電気抵抗を利用して物質中に含まれる水分を測定します。
  • 物質には固有の電気抵抗値があります。
  • プローブ
    電子測定器で測定する場所に接触させる電極です。
目的別水分計の種類
赤外線水分計

直流式水分計(電気抵抗式)

高周波式水分計(深部測定)傷をつけずに奥深い所を測ります。

赤外線水分計幅広い機種から希望の用途に最適なタイプが選びやすく、測定対象物の内部構造に左右されにくい高い安定性があります。(サンプリングで測定)水分を蒸発させて、その重量で測定、正確に測れます。食品関係で使用されています。

  • 測定材質(木、モルタル、紙)を確認してください。
  • 測定範囲(水分%)を確認してください。

『はかり』に関連するカテゴリ

『水分計』に関連するカテゴリ