折尺の特長 折り畳み式なので非常に携帯しやすい定規です。 「折尺」の商品一覧はこちら 特長 直尺だと長すぎ、コンベックスだとテープが折れるため建築、電気工事のポケット携帯工具として使用されています。 ステンレス、グラスファイバー製などがあります。グラスファイバー製は水に強く、電気を通しにくいです。 90°、180°でカチッと止まるので、作業性に優れています。 ポケットなどに入れて携帯したい場合にお使いください。 ココミテvol.2より転載 「折尺」の商品一覧はこちら 商品豆知識 接着剤の正しい使い方 フライパンの素材別特長 切替弁の特長と仕組み タップハンドルの種類と使用方法 ラベラーの特長とラベルデザイン スプレーガンの種類とトラブル対策 かんたんオーダー加工 TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル切削条件 スパッタ付着防止スプレーの特長 鉄・ステンレス・アルミの特徴と選び方ガイド | 材質別の比較表付き 液状金属みがき剤の種類と特長 カップブラシ(電動工具用)の種類と特長 ダンボールを買うならモノタロウ ねじの主な材質・表面処理の特長 『直尺・曲尺・定規』に関連するカテゴリ 直尺曲尺折尺ガイド定規