工具の通販モノタロウ › エアー式 › ジャバラ管エアノズルの特長と用途

ジャバラ管エアノズルの特長と用途

エアを噴射する装置です。

ジャバラ管エアノズル
特長
  • 局所へエアを噴射して冷却・切り粉飛ばしなどを行います。部分的吹きつけができます。ジャバラ管製で、曲げて使用することができます。マグネットベースで簡単に取り付けることができます。先端のキャップを回して流量の調節ができます。エア圧0.7MPaでもぶれずに噴射します。
  • 2軸タイプもあります。軸数は4軸まで増やすことができ、ノズルの長さも選択できます。(下図:左)
  • 丸吹き・平吹きのパターンがあります。(下図:右)
    ジャバラ管エアノズル
主な用途
主な用途

自動ダスター、工作物の切り粉除去、水切り、金型冷却、プレス小物の吹き飛ばしなど

  • 噴きつけパターンを確認(丸吹きまたは平吹き)してください。
  • ノズルの長さ(cm)を確認してください。
  • 軸数を確認してください。

『クーラント用品』に関連するカテゴリ