工具の通販モノタロウ › スプリングクランプ › ワンタッチクランプの種類と特長

ワンタッチクランプの種類と特長

ワンタッチクランプ

レバー操作で簡単に固定できる締め付け治工具です。

ワンタッチクランプ
特長

アルミ材質の異形状、複雑形状な被削材(ワーク)
を対象とした切削・検査・組立などの治具で使用
します。
工具を必要とせず、レバー操作だけでクランプが
可能です。

引き込みクランプ

引き込みクランプ
特長

レバー操作によりピンが引き込まれて被削材(ワーク)が
固定できます。
被削材(ワーク)の下に配置されベースから浮く形になるため、
多面加工が可能です。

プッシュクランプ

プッシュクランプ
特長

レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。

カムサイドクランプ

カムサイドクランプ
特長

横方向と下方向に力がかかり被削材(ワーク)の浮き上がりを
防止します。

スイングクランプ

スイングクランプ
特長
  • レバー操作によりスイングしてクランプします。
  • 被削材(ワーク)着脱が効率よく行えます。
  • クランプする被削材(ワーク)の大きさ(寸法)(mm)、形状を確認してください。
  • クランプ力(N)、クランプ方法を確認してください。

『クランプ』に関連するカテゴリ