工具の通販モノタロウ › リチウムグリーススプレー

『モノタロウ リチウムグリーススプレー』に関するお詫びとお願い

日頃よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社にて販売いたしました、『モノタロウ リチウムグリーススプレー』におきまして、消防法危険物表記を「第二類 引火性固体 208g 危険等級III」とするところを誤って「第四類 第二石油類 非水溶性 231mL 危険等級III」と記載していたことが判明いたしました。
「第4類第二石油類 非水溶性」の場合、危険物の指定数量が1,000Lになるのに対し、「第2類引火性固体」は危険物の指定数量が1,000kgになります。また、類別が第4類から第2類へ変更する為、保管場所の見直し及び保管量について再度ご確認いただけますようお願い申し上げます。
誤:消防法 危険物 第4類第二石油類 231mL 非水溶性 危険等級III
正:消防法 危険物 第2類引火性固体 208g 危険等級III
「第4類第二石油類 非水溶性」と「第2類引火性固体」の違いについて

「第4類第二石油類(危険等級III)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が21℃以上70℃未満の液体のものをいい、「第2類引火性固体(危険等級III)」とは引火点が40℃未満の固体のものをいいます。本製品のご使用にあたっては、引続き取扱い説明に表示してある注意事項を守っていただき、安全にお使いいただきますようお願い申し上げます。
なお、リチウムグリーススプレーとしての性能・品質には影響はございません。

このたびはご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。品質管理体制の強化を図り、お客様からの信頼にお応えできるよう、より一層の努力をして参りますので、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【当該商品】

商品名 注文コード
リチウムグリーススプレー 18466972
18466988
※2016年1月19日から2020年2月13日の期間内に出荷された製品が対象です。