Q02CPUのおすすめ人気ランキング

2026/10/20更新
43件の「Q02CPU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Q02Hcpu」、「q61p」、「QX42」などの商品も取り扱っております。

  • 三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル ダイヤトレンドランキング2位
    三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
    色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
    1本
    ¥6,900税込¥7,590
    当日出荷

  • モーションコントローラソフトウェア MELSOFT MT Works2 追加ライセンス品 三菱電機ランキング3位
    MELSOFT MT WORKS2は、三菱QシリーズモーションCPUのシステム設計からプログラミング、立ち上げ・調整、運用・保守に至るまで、トータルにサポートするエンジニア環境です。こちらは、ライセンス追加版になります
    仕様●ライセンス内容:追加ライセンス品
    1台
    ¥25,980税込¥28,578
    4日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPUインタフェースコンバータケーブル 2m ダイヤトレンドランキング4位
    長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ適合機器三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
    1本
    ¥18,980税込¥20,878
    3日以内出荷

  • DuraForce EX2 京セラランキング5位
    京セラ

    DuraForce EX2

    現場業務をこの一台に。技術進化で現場業務の効率化を実現する高耐久スマホ。本製品は、高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。さらに、国内スマートフォンとして初めて。3「Wi-Fi HaLow(TM)(IEEE 802.11ah)」に対応した高耐久スマートフォンです。端末同士の直接通信を可能にし、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても通信環境を構築します。
    仕様ストラップホール / sXGP / 【NFC/FeliCa】読み取りのみ可その他Dual SIM(nanoSIM+eSIM)寸法(mm)79×166×13.9色ブラック質量(g)250保護等級耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X) / 耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X)メモリー【内蔵】RAM:8GB/ROM:128GB【外部】microSDXC(TM)(最大2TB)、内蔵 RAM:8GB/ROM:128GB/外部 microSDXC(TM)(最大2TB)ディスプレイ5.8インチ HD+ TFT液晶使用CPUDragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+ 2.0GHz(3コア)+ 1.8GHz(4コア)] / Dragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+2.0GHz(3コア)+1.8GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)4150OSAndroid(TM) 16(OSV3回)各種認証顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)通信規格5GNR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79/4G(FDD-LTE(TM)):B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B28/4G(TDD-LTE):B38/B39/B41/B42/UMTS:B1/B2/B4/B5/B8/GSM:850/900/1800/1900 MHz通信条件【テザリング】Wi-Fi:最大15台/Bluetooth:最大4台/USB:1台外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様メイン(アウト)5000万画素CMOS/サブ(イン)800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)/ah(Wi-Fi HaLow)、IEEE802.11r*/k*/v*/w(Wi-Fi高速ローミング)(*部分的対応)システム対応【衛星測位システム】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応
    1台
    ¥119,800税込¥131,780
    翌日出荷

  • ・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
    外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、CPU Socket lever protector、ASUS EZ DIY、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、1 × USB 2.0 port(1 × Type-A) 、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 headers support 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort。1 × HDMI port。1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. 。Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. 。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.。While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、AURA Creator、AURA Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
    1台
    ¥31,980税込¥35,178
    4日以内出荷

  • ディスクコピー、ISO化、リッピングと基本的な機能を網羅したライティングソフト。 Blu-ray、DVD、CDはもちろんBDXLのコピーや書き込みに対応。 音楽CDをまるごとコピーも可能で、手持ちの音楽ファイルや複数の音楽CDからお気に入りの曲だけを集めたオリジナルの音楽CDの作成もおこなえます。 独自のデータ保護技術(SecurDisc 4.0)により、長期間のディスク保存をサポートします。
    仕様●言語:日本語●ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストールに必要) ※ディスク読み込み/書き込みする場合、各種メディアに対応したドライブが必要●ディスプレイ:1024×768以上の解像度●その他:インターネット接続環境●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1(32bit/64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):フルインストール時(一時ディスク領域を含む)に500MB以上●CPU:Intel または AMDプロセッサ 2.0GHz相当以上●メモリ:1GB以上●コード番号:N7R00Q1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7769-16
    1個
    ¥3,798税込¥4,178
    8日以内出荷

  • ・ 独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(70A)+2(70A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim, Wi-Fi Q-Antenna, Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    機能BIOS:256Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS/UEFI AMI BIOS(text-based)、Extreme Engine Digi+:5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design:M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU[red]/DRAM[yellow]/VGA[white]/Boot Device[yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution:M.2 heatsink backplate、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync:Addressable Gen 2 headersメモリー2×DIMM slots max128GB/DDR5、Supports up to 8400+MT/s(OC)with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors、ECC and Non-ECC/Un-buffered DIMM、Dual channel memory architecture、Supports AMD Extended Profiles for Overclocking(EXPO)、ASUS Enhanced Memory Profile(AEMP)使用CPUAMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop ProcessorsOSWindows 11/ Windows 10 64bit/Windows 11(22H2 later)チップセットAMD B850 Chipsetオーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080:Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features:SupremeFX Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB (Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(s) (1 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s) (4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 2.0 port(s) (2 × Type-A)、Front USB (Total 5 ports):1 × USB 10Gbps、1 × USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header(s) support(s) 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output:max5V/3AWi-FiWi-Fi 7:2x2 Wi-Fi 7(802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 2×M.2 slots and 2×SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)内蔵グラフィックス1×HDMI port、1×USB 10Gbps ports support USB Type-C display outputs拡張スロット数AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:1×PCIe 5.0 x16 slot with Q-Release Slim、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:1×PCIe 4.0 x16 slot with Q-Rlease SlimフォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1×Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS Exclusive Software:Armoury Crate:AIDA64 Extreme (60 days free trial)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlideX、TurboV Core、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS:ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
    1台
    ¥56,980税込¥62,678
    4日以内出荷

  • ・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    外寸(mm)285×274×72.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C) 、1 × USB 20Gbps port(s)(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A)、3 × USB 5Gbps port(s)(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 port(s)(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector、1 × USB 5Gbps header(s)support(s)2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 header(s)support(s)3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_4 slot(Key M)、type 2230/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort。1 × HDMI port 。1 × Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. 。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. 。。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. 。Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
    1台
    ¥51,980税込¥57,178
    4日以内出荷

  • ・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(110A)+1(90A)+2(90A)+ 2(80A)電源ソリューション。・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector。・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7。・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos
    その他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+。- 5K Black metallic capacitors 。ASUS Q-Design 。- M.2 Q-Latch。- M.2 Q-Release。- M.2 Q-Slide。- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)。- Q-Antenna。- Q-Dashboard。- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])。- Q-Slot。ASUS Thermal Solution。- M.2 heatsink backplate。- M.2 heatsink。- VRM heatsink design。ASUS EZ DIY。- BIOS FlashBack button。- BIOS FlashBack LED。- Clear CMOS button。- CPU Socket lever protector。- ProCool II。- Pre-mounted I/O shield。- SafeSlot。- SafeDIMM。Aura Sync。- Addressable Gen 2 headers。Rear USB 10Gbps with PD Fast Charge Support。- Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher。- Output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A。- Compatible with PD3.0OSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080。- Impedance sense for front and rear headphone outputs。- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking。- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input。- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel。Audio Features 。- SupremeFX Shielding Technology。- Savitech SV3H712 AMP 。- Gold-plated audio jacks。- Rear optical S/PDIF out port 。- Premium audio capacitors。- Audio cover。 A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. 。 The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 14 ports)。2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)。6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)。4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)。2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)。Front USB (Total 9 ports)。1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C)。2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports。2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports。 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A。 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7。2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) 。Supports 2.4/5/6GHz frequency band。Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.。Bluetooth v5.4。。Wi-Fi features may vary depending on the operating system。 For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E.。 For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported.。 Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.。 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージSupports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports。Intel Core Ultra Processors 。M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)。M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。Intel Z890 Chipset。M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)。4 x SATA 6Gb/s ports。 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort。1 x HDMI port 。2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.。 Supports max. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4a.。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. 。 Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb Ethernet。ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software。- ROG CPU-Z。- Dolby Atmos。ASUS Exclusive Software。Armoury Crate。- AIDA64 Extreme (60 days free trial) 。- Aura Creator。- Aura Sync。- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)。- GameFirst。- HWiNFO。- Power Saving。ASUS AI Advisor。ASUS Driver Hub。ASUS GlideX。USB Wattage Watcher。TurboV Core 。Adobe Creative Cloud (Free Trial)。Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)。WinRAR (40 Days Free Trial)。UEFI BIOS。AI Overclocking Guide。ASUS EZ DIY 。- ASUS CrashFree BIOS 3 。- ASUS EZ Flash 3 。- ASUS UEFI BIOS EZ Mode。- ASUS MyHotkey。FlexKey。MemTest86
    1台
    ¥65,980税込¥72,578
    6日以内出荷

  • ・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)370×312×108機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)チップセットIntel Z890オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.。Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
    1台
    ¥129,800税込¥142,780
    4日以内出荷

  • ASUS(エイスース)

    ASUS PRO WS W680-ACE IPMI

    IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
    仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Cardインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s ports。Intel 13th & 12th Gen Processors。- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)。Intel W680 Chipset。- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)。- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)。- 4 x SATA 6Gb/s ports。- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII)。 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
    1台
    ¥66,980税込¥73,678
    23日以内出荷

  • ・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+2(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、10層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+。- 5K Black metallic capacitors 。ASUS Q-Design 。- M.2 Q-Latch。- M.2 Q-Release。- M.2 Q-Slide。- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)。- Q-Antenna。- Q-Dashboard。- Q-DIMM。- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])。- Q-Slot。ASUS Thermal Solution。- M.2 heatsink backplate。- M.2 heatsink。ASUS EZ DIY。- BIOS FlashBack button。- BIOS FlashBack LED。- Clear CMOS button。- ProCool。- Pre-mounted I/O shield。- SafeSlot。- SafeDIMM。Aura Sync。- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080。- Impedance sense for front and rear headphone outputs。- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking。- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input。- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel。Audio Features 。- SupremeFX Shielding Technology。- Savitech SV3H712 AMP 。- Rear optical S/PDIF out port。- Premium audio capacitors。- Audio cover。 A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. 。 The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4。 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)。1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)。3 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C)。4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)。2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)。Front USB (Total 7 ports)。1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)。1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports。2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports。 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7。2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)。Supports 2.4/5/6GHz frequency band。Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.。。Wi-Fi features may vary depending on the operating system。 For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E.。 For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported.。 Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 4 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports。AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors。M.2_1 (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0x4 mode)。M.2_2 (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors。M.2_1 (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0x4 mode)。M.2_2 (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)。AMD B850 Chipset。M.2_3 (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)。M.2_4 (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4)。2 x SATA 6Gb/s ports。 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1. RAID 5 Function is only supported by AMD Ryzen 9000 series CPU. 。 Specifications vary by CPU types.。 M.2_3 slot shares bandwidth with PCIEX16(G4). When PCIEX16(G4) slot is operating, M.2_3 will be disabled.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort。1 x HDMI port。- Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.。 Supports max. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb Ethernet。ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software。- ROG CPU-Z。- Dolby Atmos。ASUS Exclusive Software。Armoury Crate。- AIDA64 Extreme (60 days free trial) 。- Aura Creator。- Aura Sync。- GameFirst。- HWiNFO。- Power Saving。ASUS DriverHub。ASUS GlideX。TurboV Core 。Adobe Creative Cloud (Free Trial)。Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)。WinRAR (40 Days Free Trial)。UEFI BIOS。ASUS EZ DIY 。- ASUS CrashFree BIOS 3 。- ASUS EZ Flash 3。- ASUS UEFI BIOS EZ Mode。- ASUS MyHotkey。FlexKey
    1台
    ¥51,980税込¥57,178
    4日以内出荷


  • ・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort。1 × HDMI port 。2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.。Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
    1台
    ¥51,980税込¥57,178
    6日以内出荷

  • ・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort。1 × HDMI port 。1 × Intel Thunderbolt 4 port (USB Type-C) supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 。1 × USB 20Gbps port supports USB Type-C display output。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.。Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
    1台
    ¥46,980税込¥51,678
    5日以内出荷

  • ・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
    外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 12 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency bandストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort。1 × HDMI port 。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.。 Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4.。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
    1台
    ¥38,980税込¥42,878
    5日以内出荷

  • ・堅牢な電源ソリューション:12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB。・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 x USB 20Gbps Type-C with DP Alt mode 、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WiFi 6、2.5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:M.2 Qラッチ、プリマウントされた I/O シールド、Q-リリース、Q-LED Core、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsinks、VRM heatsinks design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 9 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 。Supports 2.4/5GHz frequency band。Bluetooth v5.3。 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort。1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. 。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.。Supports ma×. 4K@120Hz as specified in DisplayPort 1.4.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、ASUS CPU-Z 、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
    1台
    ¥39,980税込¥43,978
    4日以内出荷

  • ・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、10層PCB 2oz、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
    機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+。- 5K Black metallic capacitors 。ASUS Q-Design 。- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)。- Q-Antenna。- Q-Dashboard。- Q-DIMM。- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])。- Q-Slot。ASUS Thermal Solution。- M.2 heatsink backplate。- M.2 heatsink。- VRM heatsink design。ASUS EZ DIY。- Clear CMOS button。- CPU Socket lever protector。- ProCool。- Pre-mounted I/O shield。- SafeSlot。- SafeDIMM。Aura Sync。- Addressable Gen2 headersOSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC。- Impedance sense for front and rear headphone outputs。- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers。- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking。- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)。- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback。Audio Features 。- SupremeFX Shielding Technology。- Savitech SV3H712 AMP 。- Rear optical S/PDIF out port。- Premium audio capacitors。- Dedicated audio PCB layers。 Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio.。 A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4。 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 8 ports)。1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)。1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)。1 x USB 10Gbps ports (1 x Type-A)。3 x USB 5Gbps ports (3 x Type-A)。2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)。Front USB (Total 5 ports)。1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)。1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports。1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports。 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7。2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)。Supports 2.4/5/6GHz frequency band。Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.。。Wi-Fi features may vary depending on the operating system。 For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only support Wi-Fi 6E.。 For Windows 10, please note that no driver is available , please refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details.。 Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports。Intel Core Ultra Processors (Series 2)。M.2_1 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)。Intel B860 Chipset。M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)。4 x SATA 6Gb/s ports。 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort。1 x HDMI port 。1 x Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. 。 Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. 。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. 。Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb Ethernet。ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software。- ROG CPU-Z。- Dolby Atmos。ASUS Exclusive Software。Armoury Crate。- Aura Creator。- Aura Sync。- Fan Xpert 4。- GameFirst。- Power Saving。AIDA64 Extreme (60 days free trial) 。HWiNFO。ASUS AI Advisor。ASUS DriverHub。ASUS GlideX。TurboV Core 。Adobe Creative Cloud (Free Trial)。Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)。WinRAR (40 Days Free Trial)。UEFI BIOS。ASUS EZ DIY 。- ASUS CrashFree BIOS 3 。- ASUS EZ Flash 3 。- ASUS UEFI BIOS EZ Mode。- ASUS MyHotkey。NPU Boost
    1台
    ¥48,980税込¥53,878
    5日以内出荷

  • ・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP。・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+2+1 電源ソリューション。・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル パッドを備えた大型ヒートシンク、L 字型バックプレートで接続。・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属。・豊富な接続性: 2 × USB4 Type-C ポート、USB 10Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: ntel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)。・DIY フレンドリーなデザイン: ROG FPS-II カードと ROG Strix Hive II のバンドル、PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウント I/O シールド。・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューション
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)285×220×110機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、Aluminum backplate、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 header(s)、ROG STRIX HIVE 2、1 × USB Type-C connects to motherboard、2 × USB 10Gbps port ( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C) 、1 × Headphone jack with mic in、1 × Power button 、1 × FlexKey button 、1 × Volume control knob with mute button Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])OSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG Strix Hive2 Audio Features、ROG Hyper-Grounding Technology、E3 DAC 、Silver-plated audio jacks、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × USB4(40Gbps)port(s)(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s)(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 3 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、ROG STRI× HIVE II(Total 2 ports)、2 × USB 10Gbps port( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、ROG FPS Card(Total 3 ports)、2 × USB 2.0 headers additional 3 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbpstransfer rateストレージSupports 2 × M.2 slots and 2 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、2 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、and AMD Ryzen 9000 Series Desktop、Processors additionally support RAID 5、Install ROG FPS Card to support 2 × SATA 6Gb/s port内蔵グラフィックス1 × HDMI port。2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs。 Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.。 Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.。 Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a。 VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI、BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、Dynamic OC Switcher
    1台
    ¥77,980税込¥85,778
    4日以内出荷