曜日別特売

フルハーネス”レヴォハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ) ランヤード2本付

フルハーネス”レヴォハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ) ランヤード2本付 - ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
片手で操作できる巻取り式のランヤード、ワン・ハンドリトラ付です。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
その他
【胴ベルトタイプ】なし
トラスコ品番
163-5083
材質
ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
色
黒・赤
サイズ
L
ベルト幅(mm)
45 / 【胸ベルト】30
種類
ワンハンドリトラ
適合ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ランヤード】15×1600
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
2丁掛け
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
※フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824048TH5082OH93SVOTBKRL2R23BX
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする