曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX White

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ホワイト FLUX White - ANTEC

強化ガラスパネルと木材を使用した冷却型ミドルタワーPCケース
120 mmファン最大9基の搭載に対応、5基標準搭載
最大420 mmサイズの大型ラジエーター搭載に対応
GPUを直接冷却する逆回転120 mmファンをPSUチャンバーに搭載
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
裏配線マザーボード対応
約408 mmを確保した拡張カードスペース
高さ180 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec FLUX

電源
無し
本体寸法(mm)
484×239×502(D×W×H)
本体質量(kg)
約9.27
対応
CPUクーラー高さ:最大180mm
保証期間
2年
電源タイプ
235mmまでのATX規格電源
ファン
標準搭載ファン:フロント:3×120 mm、トップ:無し、PSUカバー:1×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 2×140mm、PSUシュラウド:2×120mm / 2×140mm、リア:1×120mm / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ(ケース裏のファンコントローラーに接続することでRGBコントロールスイッチに変更可)
適合純正型番
GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大408mm
対応マザーボード
E-ATX(330 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF EIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20
拡張スロット数
PCIE拡張スロット:7
対応ラジエター
フロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm
ドライブベイ
1(3.5インチ専用シャドウベイ)、1(2.5インチ SSDを搭載する場合、1ベイに最大2台搭載可能)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:ボトム
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601288FLUXWhite
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする