曜日別特売

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX PRO White

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ホワイト FLUX PRO White - ANTEC

強化ガラスパネル、木材を使用した冷却型フルタワーPCケース
120 mmファン最大12基の搭載に対応、6基標準搭載
ラジエーターを5か所に搭載できる拡張性
電源を90°横向きに搭載可能
メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載
サイドにCPUとGPU温度を同時に映せるモニター搭載
約455 mmを確保した拡張カードスペース
高さ190 mmまでのCPUクーラーに対応
Antec FLUX Pro

電源
無し
本体寸法(mm)
530×245×545(D×W×H)
本体質量(kg)
約13.6
対応
CPUクーラー高さ:最大190mm
保証期間
2年
電源タイプ
300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)
ファン
標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mm
ポート
フロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch
適合純正型番
GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)
設置寸法(mm)
拡張カードスペース:最大455mm
対応マザーボード
E-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX
拡張スロット数
PCIE拡張スロット:8
対応ラジエター
フロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mm
ドライブベイ
無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)
フィルターの有無
ダストフィルター:ボトム
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601121FLUXPROWhite
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする