高島計器
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
全10種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~1
0.0~1.6
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
GR B G3/8 75×0.1MPa
GR B G3/8 75×0.16MPa
GR B G3/8 75×0.25MPa
GR B G3/8 75×1MPa
GR B G3/8 75×1.6MPa
GR B G3/8 75×4MPa
GR B G3/8 75×6MPa
GR B G3/8 75×10MPa
GR B G3/8 75×16MPa
GR B G3/8 75×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
468-6257
468-6258
468-6260
468-6261
468-6264
468-6265
468-6274
468-6281
468-6285
468-6286
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426498
1323216
468-6281
GR B G3/8 75×16MPa
0.5
0.0~16
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04426620
1323016
468-6258
GR B G3/8 75×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04428151
1323140
468-6260
GR B G3/8 75×4MPa
0.1
0.0~4
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04428598
1323025
468-6264
GR B G3/8 75×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04428747
1323010
468-6261
GR B G3/8 75×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04429088
1323901
468-6285
GR B G3/8 75×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
04430032
1323160
468-6257
GR B G3/8 75×6MPa
0.1
0.0~6
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04430086
1323116
468-6265
GR B G3/8 75×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
04430269
1323110
468-6286
GR B G3/8 75×1MPa
0.02
0.0~1
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月11日
04430418
1323210
468-6274
GR B G3/8 75×10MPa
0.2
0.0~10
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください