曜日別特売

背筋すっきり前開きブラ

背筋すっきり前開きブラ - クリエ神戸背筋すっきり前開きブラ - クリエ神戸

前ファスナーで簡単に着脱。ノンワイヤーで心地よいフィット感。クロスベルトで肩甲骨サポート

用途
婦人用肌着 補正下着
材質(表地)
カップ:ポリエステル100%
生地
身生地:ナイロン80%ポリウレタン20%
材質(レース)
ナイロン、ポリウレタン
内容量
1枚
注意
※手洗い可(塩素系及び酸素系漂白剤不可、日陰干し)乾燥機、アイロン不可
全6種類を絞り込む
サイズ
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04415210CKH-1000モーブM(バスト79~87)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415219CKH-1000モーブLL(バスト93~101)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415228CKH-1000グレージュLL(バスト93~101)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415237CKH-1000モーブL(バスト86~94)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415246CKH-1000グレージュL(バスト86~94)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
04415262CKH-1000グレージュM(バスト79~87)
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする